Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 0 RB 1/2 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 0 RB 1/2 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr. 0 RB 1/2 gehoben
Artikel-Nr.:
     4012-650669
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3040110
EAN/GTIN:
     4005827030076
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

• Rot pulverbeschichtet
• Spezial gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Größe:
0
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
3040110
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,12*
Lager 4012
144
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 14,20*
1
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 14,22*
8 Tage
144
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,44*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.