Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel Trittschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel Trittschutz
Drainierspaten Gr. 1 T-Stiel Trittschutz
Artikel-Nr.:
     4012-650685
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10110143
EAN/GTIN:
     4005827101714
Suchbegriffe:
Drainagespaten
Dranierspaten
Spieker
Torfspaten
IDEAL Drainierspaten

• Gestrahltes Blatt
• Konisch, selbstschärfend gewalzt
• Aus einem Stück geformt
• Mit Eschen-T-Stiel

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bügeltritt
Größe:
1
Blattlänge:
450 mm
min. Blattbreite:
125 mm
max. Blattbreite:
150 mm
Stiellänge:
850 mm
Gewicht:
2,85 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
10110143
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 112,07*
€ 139,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 144,54*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 147,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 147,65*
14 Tage
2
€ 35,99*
ab € 120,18*
€ 149,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.