Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm
Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm
Artikel-Nr.:
     4012-650756
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66401400
EAN/GTIN:
     4005827661546
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Idealspaten
Spaten
IDEAL Gartenrechen

• Mit patentiertem Adapter
• Silber pulverbeschichtet
• Mit konischer Dülle

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Langstiel

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
14 Stück
Breite:
360 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66401400
Weitere Suchbegriffe: gartenharke, IDEAL
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 9,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,61*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,98*
1 Tag
17
10
€ 5,59*
ab € 9,01*
€ 11,06*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.