| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650757 Herst.-Nr.: 66401600 EAN/GTIN: 4005827661560 |
| |
|
| | |
| IDEAL Gartenrechen • Mit patentiertem Adapter • Silber pulverbeschichtet • Mit konischer Dülle Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Langstiel Weitere Informationen: | | Anzahl Zinken: | 16 Stück | Breite: | 415 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Markenname: | IDEALSPATEN | Herstellername: | Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG | Herstellerartikelnummer: | 66401600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,08* | € 9,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,08* | € 10,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,41* | € 11,13* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,87* | € 11,33* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,97* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|