Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 150 mm Federstahlbl. Stiel 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 150 mm Federstahlbl. Stiel 120cm
Stoßscharre 150 mm Federstahlbl. Stiel 120cm
Artikel-Nr.:
     4012-650775
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     72101501
EAN/GTIN:
     4005827720045
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
Stoßscharre

• Blatt aus Federstahl
• Mit Dülle
• Mit Buchen-Langstiel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Blattbreite:
150 mm
Stiellänge:
1200 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
72101501
Weitere Suchbegriffe: stoßscharre, stossscharre idealspaten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 35,99*
ab € 16,76*
€ 23,21*
8 Tage
68
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 30,14*
Lager 4012
68
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 30,22*
2 Tage
69
€ 7,90*
ab € 22,98*
€ 31,51*
5 Tage
69
€ 4,30*
ab € 15,79*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.