Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 500 mm Federstahlbl. Stiel 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 500 mm Federstahlbl. Stiel 120cm
Stoßscharre 500 mm Federstahlbl. Stiel 120cm
Artikel-Nr.:
     4012-650777
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     72105001
EAN/GTIN:
     4005827720069
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Stoßscharre
stoßscharre 500 mm
Stoßscharre

• Blatt aus Federstahl
• Mit Dülle
• Mit Buchen-Langstiel

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit V-Verstrebung
Blattbreite:
500 mm
Stiellänge:
1200 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
72105001
Weitere Suchbegriffe: stoßscharre, stossscharre idealspaten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 35,99*
ab € 27,84*
€ 37,89*
Lager 4012
23
€ 6,90*
ab € 31,70*
€ 43,06*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 43,17*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 33,12*
€ 44,79*
5 Tage
23
€ 4,30*
ab € 26,30*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.