Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-650825
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6969
EAN/GTIN:
     4007841006969
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick-Set Color

• Schmelzklebstoff zum Basteln und Dekorieren

Inhalt:
je 1 Klebestick braun; weiß
je 2 Klebesticks hellgrün; dunkelgrün; hellblau; dunkelblau; gelb; orange; rot

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
16 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6969
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,06*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,29*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,33*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,64*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.