Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Klebesticks Colour 7 mm 96g Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650825
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6969
EAN/GTIN:
     4007841006969
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick-Set Color

• Schmelzklebstoff zum Basteln und Dekorieren

Inhalt:
je 1 Klebestick braun; weiß
je 2 Klebesticks hellgrün; dunkelgrün; hellblau; dunkelblau; gelb; orange; rot

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
16 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6969
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,07*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,29*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,36*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,64*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,18875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
NEO2
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.