Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte Crossline 50 Watt IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte Crossline 50 Watt IP54
LED Arbeitsleuchte Crossline 50 Watt IP54
Artikel-Nr.:
     4012-650970
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46885
EAN/GTIN:
     4011160468858
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Crossline LED Arbeitsleuchte Typ 50 W Akku/Hybrid

• Wäremableitender Kühlkörper aus Aluminium-Druck-Guss
• Mit stoßfesten, gummierten Kantenschutz
• USB-Ausgang (5 V/1 A) zum Aufladen von Smartphone, MP3-Player etc.
• Li-lon-Akku 15 V/10500 mAh, Ladezeit ca. 4 h, mit Ladestandanzeige
• Leuchtdauer max. 3 bis 9 h
• Hybrid-Funktion: zeitgleiches aufladen und betreiben mit Power-Netzladegerät
• Ein/Aus stufenloser Dimmer von 0-100 %
• 3 Farbtemperaturen: 2700 K (warm weiß), 4000 K (neutral weiß), 5700 K (Tageslicht)
• Lichtleistung je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis zu 6500 Lumen
• SAMSUNG SMD LED, Lebensdauer ca. 50000 h
• Abstrahlwinkel LED 120 °
• Schutzart IP 54 staub- und strahlwassergeschützt
• Standfuß mehrfach verstellbar, Montage auf Stativ möglich

Lieferung: Inklusive 1,5 m Kfz-Ladekabel 5 A/12 V (Leistungsfähigkeit des Kfz-Zigarettenanzünders beachten).

Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Leuchtkraft:
ca. 6500 lm
Gewicht ca.:
5,2 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
46885
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 253,72*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 253,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 261,73*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.