| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650971 Herst.-Nr.: 46888 EAN/GTIN: 4011160468889 |
| |
|
| | |
| Crossline LED Arbeitsleuchte Typ 80 W mit 5 m H07RN-F 3G1,5 • Wäremableitender Kühlkörper aus Aluminium-Druck-Guss • Mit stoßfesten, gummierten Kantenschutz • 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, IP 54 spritzwassergeschütz • Kabelaufwickler mit 5 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 und Schutzkontaktstecker • Ein/Aus stufenloser Dimmer von 0-100 % • 3 Farbtemperaturen: 2700 K (warm weiß), 4000 K (neutral weiß), 5700 K (Tageslicht) • Lichtleistung je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis zu 10400 Lumen • SAMSUNG SMD LED, Lebensdauer ca. 50000 h • Abstrahlwinkel LED 120 ° • Schutzart IP 54 staub- und strahlwassergeschützt • Standfuß mehrfach verstellbar, Montage auf Stativ möglich Weitere Informationen: | | Leistung: | 80 W | Leuchtkraft: | ca. 10400 lm | Gewicht ca.: | 4,5 kg | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | as Schwabe | Herstellername: | as-Schwabe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 46888 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,78* | € 215,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,97* | € 215,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,76* | € 221,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|