Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech. Rohrverschluss NW 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech. Rohrverschluss NW 100mm
Mech. Rohrverschluss NW 100mm
Artikel-Nr.:
     4012-651158
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     1550100
EAN/GTIN:
     4014788601034
Suchbegriffe:
Rohrverschluss
Mechnischer Rohrverschluss

• Verzinkt
• Mit Gummiprofil

Weitere Informationen:
Nennweite:
100 mm
Rohrdurchgang:
R=1/2 Zoll
min. DN:
95 mm
max. DN:
110 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1550100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 74,76*
€ 92,39*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 92,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 94,29*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 77,65*
€ 95,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,10*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.