Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech. Rohrverschluss NW 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech. Rohrverschluss NW 100mm
Mech. Rohrverschluss NW 100mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651158
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     1550100
EAN/GTIN:
     4014788601034
Suchbegriffe:
Rohrverschluss
Mechnischer Rohrverschluss

• Verzinkt
• Mit Gummiprofil

Weitere Informationen:
Nennweite:
100 mm
Rohrdurchgang:
R=1/2 Zoll
min. DN:
95 mm
max. DN:
110 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1550100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 74,76*
€ 92,39*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 92,40*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 94,29*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 77,65*
€ 95,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,10*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.