Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Langschild ASL,PZ, 0 14 1418,oval,F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Langschild ASL,PZ, 0 14 1418,oval,F69 matt
HT-Langschild ASL,PZ, 0 14 1418,oval,F69 matt
Artikel-Nr.:
     4012-651203
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 14 1418 10012 6204
EAN/GTIN:
     4015354969077
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Haustür-Langschild 14 1418 ASL®

Edelstahl-Langschild, oval, 245 x 45 mm, sichtbare Befestigung.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 14 1418 10012 6204
Ausführung:
PZ, ALS®
Entfernung:
92 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet F69
Herstellerartikelnummer:
0 14 1418 10012 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,71*
€ 37,79*
14 Tage
594
€ 6,99*
ab € 28,04*
€ 38,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,66*
€ 41,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 41,91*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.