Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 3174 WF Fensterband vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K 3174 WF Fensterband vernickelt
K 3174 WF Fensterband vernickelt
Artikel-Nr.:
     4012-651229
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090562 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471020378
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Tür-/Fensterband K 3174 WF

• Rahmen- und Flügelteil zum Aufschrauben
• Für Kunststofffenster mit Drehflügel

Weitere Informationen:
Ausführung:
K 3174 WF, vernickelt
Rollenlänge:
57 mm
Rollendurchmesser:
15 mm
Stiftdurchmesser:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
5 090562 0 01507
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Fensterband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6261*
€ 4,3827*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7643*
€ 4,5143*
1
€ 5,90*
ab € 3,744*
€ 5,414*
6 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 3,9882*
€ 5,7582*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,5143*
€ 5,37202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7643*
€ 4,47952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 451,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.