Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 3174 WF Fensterband vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K 3174 WF Fensterband vernickelt
K 3174 WF Fensterband vernickelt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651229
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090562 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471020378
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Tür-/Fensterband K 3174 WF

• Rahmen- und Flügelteil zum Aufschrauben
• Für Kunststofffenster mit Drehflügel

Weitere Informationen:
Ausführung:
K 3174 WF, vernickelt
Rollenlänge:
57 mm
Rollendurchmesser:
15 mm
Stiftdurchmesser:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
5 090562 0 01507
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Fensterband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
100
Frei Haus
ab € 3,6104*
€ 4,4004*
Lager 6C8MS
147
100
Frei Haus
ab € 3,5587*
€ 4,4473*
1
€ 5,90*
ab € 3,6005*
€ 5,3305*
9 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,55*
5 Tage
147
1
€ 4,95*
ab € 3,8858*
€ 5,7358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,4473*
€ 5,29229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4194*
€ 5,25909
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,4016*
€ 5,2379
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,3839*
€ 5,21684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3387*
€ 5,16305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5587*
€ 4,23485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 444,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.