Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-ES,WC,55/78/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-ES,WC,55/78/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager
ZT-ES,WC,55/78/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager
Artikel-Nr.:
     4012-651317
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2150510
EAN/GTIN:
     4015540661532
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Einsteckschlösser für Badezellentüren, Falle und Riegel Zinkdruckguss

• Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen
• 1 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 78 mm
• Nuss: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Ohne Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp silberfarbig lackiert
• WC

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2150510
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Herstellerartikelnummer:
2150510
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
317
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,29*
2 Tage
287
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,33*
1 Tag
287
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 6,45*
1 Tag
287
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,54*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,21*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,27*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 3,83*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 3,90*
Ähnlich
BKS
04150031
ab € 3,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,27*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/102G
ab € 4,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,26*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.