Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beh-ES,PZ,60/72/824 rd.B-0615,m.W.,DL,ER matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beh-ES,PZ,60/72/824 rd.B-0615,m.W.,DL,ER matt
Beh-ES,PZ,60/72/824 rd.B-0615,m.W.,DL,ER matt
Artikel-Nr.:
     4012-651351
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-23-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735363
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Behörden-Objektschloss PZ, Klasse 5 Edelstahl

• Nach DIN 18251, Klasse 5 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Temperguss vernickelt
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Edelstahl matt
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-06150-23-L-8
Richtung:
DIN links
Stulp:
24 mm
Ausführung:
rund
Dornmaß:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
B-06150-23-L-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 22,49*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 22,35*
€ 29,16*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 30,85*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,18*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-21-L-8
ab € 15,24*
Ähnlich
BKS
B-06150-21-R-8
ab € 15,20*
Ähnlich
BKS
B-06150-23-R-8
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.