Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schl.PZ,45/92/9,24ktg. PAF-E,B-1826,DL-R,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Schl.PZ,45/92/9,24ktg. PAF-E,B-1826,DL-R,ER
PA-Schl.PZ,45/92/9,24ktg. PAF-E,B-1826,DL-R,ER
Artikel-Nr.:
     4012-651364
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540743931
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Panik-Einsteckschloss B-1826

• PZ-gelocht
• Entfernung: 92 mm
• Drückernuss: 9 mm
• Stulpausführung: 24 x 270 x 3 mm, Flachstulp kantig
• Mit Wechsel
• Stulp Edelstahl
• Schlossriegel: 1 tourig
• Funktion Anti Panik: Wechselfunktion E
• Anschlagrichtung: Links Auswärts, Rechts Auswärts
• Fallenausschluss: 12 mm
• Mit umstellbarer Falle LS/RS
• Riegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125
EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-18260-03-U-8
Richtung:
DIN links/rechts
Stulp:
24 x 3 x 270, Flachstulp kantig mm
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
45 mm
Funktion:
E
Herstellerartikelnummer:
B-18260-03-U-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 124,36*
€ 149,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 150,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 156,55*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 130,26*
€ 157,46*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 189,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.