Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 3K-Stiel m. Fiberglaskern 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer 3K-Stiel m. Fiberglaskern 200g
Schlosserhammer 3K-Stiel m. Fiberglaskern 200g
Artikel-Nr.:
     4012-651596
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032700-0200
EAN/GTIN:
     4016671033564
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer Nr. 327

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• Bahn und Pinne blank geschliffen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• 3-Komponenten-Stiel mit Glasfaserkern und Softgripzone

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
200 g
Stiellänge:
300 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0032700-0200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,75*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 13,94*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 10,35*
€ 14,01*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,05*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,85*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,46*
Ähnlich
Ruthe
3001010119
ab € 4,12*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.