Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rollmatic-2er-Set 30492+30493 m.Stahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmatic-2er-Set 30492+30493 m.Stahlseil
Rollmatic-2er-Set 30492+30493 m.Stahlseil
Artikel-Nr.:
     4012-651758
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     50981
EAN/GTIN:
     4020667509810
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 1m
Rollmatic-Set mit Nylonseil

Bestehend aus:
• 1 St. Art. 30492 Nylonseil 100 cm lang
• 1 St. Art. 30493 Nylonseil 60 cm lang

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
50981
Herstellername:
Reiher GmbH
Markenname:
Reiher
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, Schlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,83*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,48*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 10,95*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,01*
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.