Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator RAV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator RAV 35
Hochleistungsventilator RAV 35
Artikel-Nr.:
     4012-651895
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610635
EAN/GTIN:
     4026415141134
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hochleistungsventilator RAV 35

• Kompakt und leistungsstark
• Hohe Motorleistung und hohe Pressung
• 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
• Mit integriertem Betriebsstundenzähler
• Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
• Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
• Super handlich mit Tragegriff
• Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
• Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
• Wartungsarm
• Staubsack zur Staubabsaugung (optional)

Hinweiß: Schlauchlänge bis max. 38 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial-Ventilator
elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
750 W
Stromaufnahme max.:
3,2 A
Luftleistung: 2-stufig:
1350/2900 m³/h
Pressung max.:
500 Pa
Schutzart:
IP 44
Schlauchanschluss Ø:
300 mm
Schlauchlänge max.:
38 m
Breite:
380 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
420 mm
Kabellänge:
4,5 m
Gewicht ca.:
17 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1610635
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,39*
€ 309,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,81*
€ 309,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 314,93*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 316,42*
Lager 4012
28
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 321,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009760
ab € 119,23*
Zubehör
Remko
1009508
ab € 10,71*
Zubehör
Remko
1009512
ab € 231,14*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.