Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator RAV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator RAV 35
Hochleistungsventilator RAV 35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651895
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610635
EAN/GTIN:
     4026415141134
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hochleistungsventilator RAV 35

• Kompakt und leistungsstark
• Hohe Motorleistung und hohe Pressung
• 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
• Mit integriertem Betriebsstundenzähler
• Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
• Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
• Super handlich mit Tragegriff
• Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
• Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
• Wartungsarm
• Staubsack zur Staubabsaugung (optional)

Hinweiß: Schlauchlänge bis max. 38 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial-Ventilator
elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
750 W
Stromaufnahme max.:
3,2 A
Luftleistung: 2-stufig:
1350/2900 m³/h
Pressung max.:
500 Pa
Schutzart:
IP 44
Schlauchanschluss Ø:
300 mm
Schlauchlänge max.:
38 m
Breite:
380 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
420 mm
Kabellänge:
4,5 m
Gewicht ca.:
17 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1610635
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,97*
€ 314,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 320,16*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 324,74*
Lager 6C8MS
21
Frei Haus
ab € 285,51*
€ 327,48*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 295,64*
€ 330,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009760
ab € 118,36*
Zubehör
Remko
1009508
ab € 10,96*
Zubehör
Remko
1009512
ab € 231,23*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.