Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab Thermanit JE 308 L 1,6x1000mm Lager


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab Thermanit JE 308 L 1,6x1000mm Lager
Schweißstab Thermanit JE 308 L 1,6x1000mm Lager
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-652240
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     69635
EAN/GTIN:
     4038588696359
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L

Normbezeichnung
EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr.
G 19 9 L Si ER308LSi 1.4316

• Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
• Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten
• Kaltzäh bis –196 °C
• Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
C Si Mn Cr Ni
0,02 0,9 1,7 20,0 10,0

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Abmessung:
1,6 x 1000 mm
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
69635
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,83*
€ 131,29*
Lager 4012
6
€ 4,90*
ab € 107,38*
€ 131,77*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 135,06*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 107,69*
€ 135,75*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 137,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,77*
€ 156,8063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,09*
€ 153,6171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,44*
€ 146,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,57*
€ 141,0983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,38*
€ 127,7822
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 21,476* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.