| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-652240 Herst.-Nr.: 69635 EAN/GTIN: 4038588696359 |
| |
|
| | |
| Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 9 L Si ER308LSi 1.4316 • Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten • Kaltzäh bis –196 °C • Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Ni 0,02 0,9 1,7 20,0 10,0 Weitere Informationen: | | €: | auf Anfrage | Abmessung: | 1,6 x 1000 mm | Marke: | Voestalpine Böhler | Herstellerartikelnummer: | 69635 | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Markenname: | Voestalpine Böhler | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,99* | € 130,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 106,69* | € 131,45* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 107,47* | € 135,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,66* | € 137,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,00* | € 150,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 21,494* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|