Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS
Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705332
EAN/GTIN:
     4317784705332
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Wendelrührkorb

• Verzinkt mit Ring
• Mischwirkung von unten nach oben
• Geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität, wie Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.

Weitere Informationen:
Korb-Ø:
135 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaftform:
M14
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705332
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rührkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 4,79*
ab € 15,54*
€ 21,98*
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 22,02*
8 Tage
50
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,38*
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,83*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 18,26*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.