Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS
Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS
Wendelrührer 135mmx600mm M14 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784705332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705332
EAN/GTIN:
     4317784705332
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Wendelrührkorb

• Verzinkt mit Ring (Variante 70 mm ohne Ring) • Mischwirkung von unten nach oben • Geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse etc.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334901
Gesamtlänge:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784705332
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Korb-Ø:
135 mm
Schaftform:
M14
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,69*
€ 22,01*
1 Tag
51
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,04*
7 Tage
51
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,25*
4 Tage
51
€ 4,30*
ab € 18,26*
€ 25,76*
12 Tage
5
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.