Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Elektriker 43cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Elektriker 43cm FORTIS
Wasserwaage Elektriker 43cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706025
EAN/GTIN:
     4317784706025
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Elektriker

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Stoßdämpfende Endkappen
• Mit 4 Markierkerben im Abstand von 71 mm (Normabstand Schalter/Steckdosen)
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,6 mm
Gewicht:
660 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706025
Ursprungsland:
Israel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
301
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 26,62*
7 Tage
301
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,67*
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 27,24*
1 Tag
301
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,37*
14 Tage
302
€ 6,99*
ab € 22,08*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.