Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubend.Eins. 1/2" T50x 55mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubend.Eins. 1/2" T50x 55mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/2" T50x 55mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706407
EAN/GTIN:
     4317784706407
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Größe:
T 50
für Schraubengröße:
M10
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706407
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,34*
Lager 4012
335
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
8 Tage
335
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,44*
3 Tage
335
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,78*
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.