Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubend.Eins. 1/2" T30x 55mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubend.Eins. 1/2" T30x 55mm FORTIS
Schraubend.Eins. 1/2" T30x 55mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706438
EAN/GTIN:
     4317784706438
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Größe:
T 30
für Schraubengröße:
M6–M7
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706438
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,03*
Lager 4012
210
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,03*
1 Tag
210
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,12*
2 Tage
210
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,17*
13 Tage
211
1
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.