Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Umschaltknarre1/2" 290mm 72Zähne FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Umschaltknarre1/2" 290mm 72Zähne FORTIS
Gelenk-Umschaltknarre1/2" 290mm 72Zähne FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706926
EAN/GTIN:
     4317784706926
Suchbegriffe:
1/2"-Betätigungswerkzeug
Gelenk-Umschaltknarre 1/2"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• 72 Zähne
• 5 ° Rückschwenkwinkel
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Anzahl Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706926
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
173
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 24,37*
8 Tage
173
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,40*
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,94*
2 Tage
171
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 26,59*
16 Tage
171
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.