Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Gelenk-Umschaltknarre1/2"290 mm 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Gelenk-Umschaltknarre1/2"290 mm 72 Zähne
Fortis Gelenk-Umschaltknarre1/2"290 mm 72 Zähne
Fortis Gelenk-Umschaltknarre1/2"290 mm 72 Zähne
Fortis Gelenk-Umschaltknarre1/2"290 mm 72 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231768
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784706926
EAN/GTIN:
     4317784706926
Suchbegriffe:
Gelenk-Knarre
Knarre
Betätigungswerkzeug
1/2"-Gelenkknarre
Gelenk-Umschaltknarre 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge • Umschaltung mittels Umschalthebel • 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • 72 Zähne • 5 ° Rückschwenkwinkel • 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
72
Gesamtlänge:
290
Ausführung:
Umschaltknarre
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
1/2
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: 1/2"-Betätigungswerkzeug, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 24,37*
8 Tage
173
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,94*
2 Tage
171
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 26,59*
16 Tage
171
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.