Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/2" 260mm 72Zähne Poly FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Umschaltknarre 1/2" 260mm 72Zähne Poly FORTIS
Hebel-Umschaltknarre 1/2" 260mm 72Zähne Poly FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706933
EAN/GTIN:
     4317784706933
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Hebel-Umschaltknarre 1/2"

• Chrom-Vanadium-Stahl
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• 72 Zähne
• 5° Rückstellwinkel
• Kunststoff ummantelt
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Anzahl Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706933
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, 1/2"-Betätigungswerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
€ 4,79*
ab € 11,88*
€ 16,50*
Lager 4012
238
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 16,54*
9 Tage
238
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 16,91*
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,51*
2 Tage
240
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.