Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff m.Gleitst. 3/8" 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quergriff m.Gleitst. 3/8" 200mm FORTIS
Quergriff m.Gleitst. 3/8" 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707220
EAN/GTIN:
     4317784707220
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff
Quergriff mit Gleitstück 1/4"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707220
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 3/8"-Quergriff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,50*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,54*
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,38*
€ 4,93*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.