| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-653449 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784707589 EAN/GTIN: 4317784707589 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/4" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Gesamtlänge: | 24,9 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784707589 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,23* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|