Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/4" 40mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 1/4" 40mm FORTIS
Kardangelenk 1/4" 40mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707671
EAN/GTIN:
     4317784707671
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
kardangelenk 40mm
Kardangelenk 1/4"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707671
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 1/4"-Betätigungswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
252
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,15*
7 Tage
252
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,16*
2 Tage
252
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,17*
1 Tag
252
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,25*
13 Tage
253
1
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.