Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/4" 150mm 72Zähne Poly FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Umschaltknarre 1/4" 150mm 72Zähne Poly FORTIS
Hebel-Umschaltknarre 1/4" 150mm 72Zähne Poly FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707756
EAN/GTIN:
     4317784707756
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Hebel-Umschaltknarre 1/4"

• Chrom-Vanadium-Stahl
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• 72 Zähne
• 5° Rückstellwinkel
• Kunststoff ummantelt
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Anzahl Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707756
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
349
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,58*
Lager 4012
349
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,58*
8 Tage
349
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,70*
1
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 12,40*
3 Tage
345
1
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.