Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Knarre 1/4" 85mm 90Zähne FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahl-Knarre 1/4" 85mm 90Zähne FORTIS
Ganzstahl-Knarre 1/4" 85mm 90Zähne FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707770
EAN/GTIN:
     4317784707770
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/4"

• Extra kurze Ausführung
• Sehr kleiner Kopf
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• 90 Zähne
• 4° Rückstellwinkel
• Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
• Ideal für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen

Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Anzahl Zähne:
90
Rückschwenkwinkel:
4 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707770
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre fortis
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,96*
Lager 4012
93
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,67*
8 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 10,44*
3 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.