Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange pol. 160mm m.Kst.Griff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange pol. 160mm m.Kst.Griff FORTIS
Abisolierzange pol. 160mm m.Kst.Griff FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728089
EAN/GTIN:
     4317784728089
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Abisolierzange

• Kopf poliert
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• DIN ISO 5743
• Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abisolierenden Leiterquerschnitt

Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
5 mm
Abisolierwert:
10 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728089
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,69*
Lager 4012
325
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,93*
7 Tage
325
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,00*
2 Tage
320
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,60*
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.