Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Abisolierzange poliert 160 mm mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Abisolierzange poliert 160 mm mit Kunststoffgriff
Fortis Abisolierzange poliert 160 mm mit Kunststoffgriff
Fortis Abisolierzange poliert 160 mm mit Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232264
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784728089
EAN/GTIN:
     4317784728089
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Abisolierzange • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5743 • Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abisolierenden Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abisolierwerte Ø:
10
Länge:
160 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,69*
1 Tag
325
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,93*
7 Tage
325
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,00*
2 Tage
320
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.