Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Ratsche 95mm 72Zähne FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Ratsche 95mm 72Zähne FORTIS
Bit-Ratsche 95mm 72Zähne FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729222
EAN/GTIN:
     4317784729222
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche
Bit-Ratsche 1/4"

• Vollstahl
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• Bit-Aufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf
• Kraftform-Griff
• Rändelrad für schnelles Schrauben
• Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Lieferung: In SB-Verpackung, inklusive Adapter für 1/4"-Schlüssel-Einsätze.

Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Anzahl Zähne:
52
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729222
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
288
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,60*
7 Tage
288
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,62*
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 15,32*
14 Tage
290
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 17,73*
2 Tage
283
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.