Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 14 mm lang FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 14 mm lang FORTIS
Winkelschraubendr. 14 mm lang FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729604
EAN/GTIN:
     4317784729604
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911L, ISO 2936L

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schenkellänge, kurz:
56 mm
Schenkellänge, lang:
280 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729604
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,03*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,82*
5 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 3,99*
€ 5,86*
9 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,89*
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.