Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Handhalter 1/4" FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Handhalter 1/4" FORTIS
Bit-Handhalter 1/4" FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730365
EAN/GTIN:
     4317784730365
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Bit-Handhalter

• Schnellwechselfutter
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz
• Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
229 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730365
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
503
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,43*
Lager 4012
503
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,16*
7 Tage
503
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,52*
1 Tag
544
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.