Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß 10mx15 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß 10mx15 mm FORTIS
Kapselbandmaß 10mx15 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730457
EAN/GTIN:
     4317784730457
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß 10m
Kapselbandmaß, Fiberglasband

• Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Teil-Gummiüberzug
• Bandmaterial aus Fiberglasfasern für mehr Flexibilität
• Maßanfang an vorderer Beschlagkante
• Schnelles Einzugsgetriebe
• cm/2-mm-Teilung
• Mit Handkurbel
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Maßanfang:
A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)
Bandmaterial:
Fieberglasfaser
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Ring
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730457
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,12*
Lager 4012
208
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,73*
7 Tage
208
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,79*
2 Tage
208
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,96*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.