Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS
Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730525
EAN/GTIN:
     4317784730525
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß

• Schlagfestes Gehäuse
• Gelbes Stahlband
• Schutzbeschichtet
• Beidseitig bedruckt
• Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste
• Vernieteter Endhaken
• Gürtelklammer

Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Lack
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730525
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
774
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,42*
Lager 4012
774
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,17*
9 Tage
773
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,23*
6 Tage
652
1
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,30*
2 Tage
770
1
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.