Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS
Taschenbandmaß 5mx19 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730525
EAN/GTIN:
     4317784730525
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m x 19mm fortis
taschenbandmaß 5m
Taschenbandmaß

• Schlagfestes Gehäuse
• Gelbes Stahlband
• Schutzbeschichtet
• Beidseitig bedruckt
• Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste
• Vernieteter Endhaken
• Gürtelklammer

Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Lack
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730525
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,46*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.