Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Vulcan Stahl/Inox gerade 230x1,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Vulcan Stahl/Inox gerade 230x1,9
Trennscheibe Vulcan Stahl/Inox gerade 230x1,9
Artikel-Nr.:
     4012-654296
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252925436
EAN/GTIN:
     5900442650458
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

• Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Stärke:
1,9 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
6650 min-1
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66252925436
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,04*
5 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,57*
1 Tag
89
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,65*
9 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,69*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.