Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Stahlg. Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Stahlg. Osca
Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Stahlg. Osca
Artikel-Nr.:
     4012-654705
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF090HN 22
EAN/GTIN:
     8024886013802
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 22 mm
Schonhammer

• Schlagkopf aus Nylon, mittelhart
• Auswechselbare Einsätze
• Stahl-Gehäuse
• Nylon-Stielschutzhülse
• Ringkeil
• Hickorystiel
• Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für den schonenden Schlag bei Montagearbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
22 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF090HN 22
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer holz, Schon-Hammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 13,49*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,50*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,54*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 15,02*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.