Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein
Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein
Artikel-Nr.:
     4012-654866
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623333609
EAN/GTIN:
     8711479582547
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX® RAPID PREP

• Vortex-Korntechnologie
• Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns
• Mit Klettbeschichtung Norgrip
• Gewebeunterlage mit Zentrierung
• Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
• Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metalle
• Z um Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
fein
Bohrungs-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623333609
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 4,10*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,12*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,20*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.