Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein
Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein
Vliesscheibe Vortex Ø125 Fein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8711479582547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8711479582547
EAN/GTIN:
     8711479582547
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX RAPID PREP

• Vortex-Korntechnologie • Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns • Mit Klettbeschichtung Norgrip • Gewebeunterlage mit Zentrierung • Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller • Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metallen • Z um Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306700
Bohrungs-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
fein
Herstellerartikelnummer:
66623333609
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,43*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,00*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,05*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,17*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.