FM220 PUR-Schaum
• 1K Polyurethan-Schaum
• Für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung
• Freigeschäumt bis zu 54 bzw. 36L Ausbeute (750ml / 500ml)
• Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)
• Hohe Schall- und Wärmedämmung
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung
• Lieferung inklusive Handschuhe
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H315: Verursacht Hautreizungen
H319: Verursacht schwere Augenreizung
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
H335: Kann die Atemwege reizen
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.